INA

INA Axial-Nadelkranz AXK140180-A/0-10

  • ERIKS:23997168
  • Hersteller:0000359049065
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Axial-Nadelkränze AXK bestehen aus formstabilen Kunststoff- oder Metallkäfigen, die mit einer großen Anzahl von Nadelrollen bestückt sind. Können Axialbelastungen in einer Richtung aufnehmen. Können in Anwendungen, bei denen die angrenzenden Maschinenteile nicht für Laufbahnen geeignet sind, mit Scheiben der Reihen LS, AS, GS 811 oder WS 811 kombiniert werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 126.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 137.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
AXK
Typ
Axial needle roller and cage assembly
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
5 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
139000 N
Statische Belastung
900000 N
Referenzdrehzahl
710 rpm
Grenzdrehzahl
1800 rpm