SKF

SKF Axial-Nadelkranz AXK 130170

  • ERIKS:23760169
  • Hersteller:AXK 130170
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Nadelrollen- und Käfig-Axiallagereinheit ist für hohe axiale Belastungen in eine Richtung ausgelegt und bietet hohe Steifigkeit bei minimalem axialem Bauraum. Sie eignet sich für Anwendungen, bei denen benachbarte Flächen von Maschinenteilen als Laufbahnen dienen. Die Einheit kann mit Lagerscheiben kombiniert werden, um vollständige Lagereinheiten zu bilden. Das kompakte Design ermöglicht eine effiziente Raumausnutzung in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.

Funktionen
  • Hohe axiale Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Lasten, ohne die Lagerintegrität zu beeinträchtigen
  • Minimaler axialer Platzbedarf ermöglicht die Installation in beengten Baugruppen
  • Die hochsteife Konstruktion gewährleistet eine präzise Wellenausrichtung unter Betriebsbelastung
  • Kompatibel mit Lagerringen, um bei Bedarf vollständige Lagerlösungen zu erstellen
  • Die Nadelrollen- und Käfigkonstruktion gewährleistet eine verlängerte Lebensdauer und Haltbarkeit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Werkzeugmaschinen, die eine hohe axiale Tragfähigkeit erfordern
  • Ideal für Getriebe mit begrenztem Einbauraum
  • Kompatibel mit Pressen und Schwerlast-Industrieantrieben
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 146.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AXK
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
5 mm
Referenzdrehzahl
1100 rpm
Grenzdrehzahl
2200 rpm
Alternativen
Product Image

INA Axial-Nadelkranz AXK130170-A/0-10

  • ERIKS:23997167
  • Manufacturer:0000358669065

CHF 104.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026