CHF 104.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 113.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | AXK |
Typ | Axial needle roller and cage assembly |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 5 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 134000 N |
Statische Belastung | 840000 N |
Referenzdrehzahl | 760 rpm |
Grenzdrehzahl | 1920 rpm |