CHF 3.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.09inkl. MwSt
75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | AXK |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 2 mm |
Referenzdrehzahl | 5000 rpm |
Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
CHF 3.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026