INA

INA Axial-Nadelkranz AXK1226-A/0-10

  • ERIKS:11670766
  • Hersteller:351739065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Axial-Nadelkränze AXK bestehen aus formstabilen Kunststoff- oder Metallkäfigen, die mit einer großen Anzahl von Nadelrollen bestückt sind. Können Axialbelastungen in einer Richtung aufnehmen. Können in Anwendungen, bei denen die angrenzenden Maschinenteile nicht für Laufbahnen geeignet sind, mit Scheiben der Reihen LS, AS, GS 811 oder WS 811 kombiniert werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
AXK
Typ
Axial needle roller and cage assembly
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
2 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
9900 N
Statische Belastung
29000 N
Referenzdrehzahl
6500 rpm
Grenzdrehzahl
15200 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Axial-Nadelkranz AXK 130170

  • ERIKS:23760169
  • Manufacturer:AXK 130170

CHF 135.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 146.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026