SKF

SKF Axial-Nadelkranz AXK 120155

  • ERIKS:23760167
  • Hersteller:AXK 120155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Nadelrollen- und Käfig-Axiallagereinheit ist für hohe axiale Belastungen in eine Richtung ausgelegt. Das kompakte Design ermöglicht erhebliche Platzersparnis bei gleichzeitig hoher Steifigkeit. Die Einheit arbeitet effizient, indem die Stirnflächen benachbarter Bauteile als Laufbahnen dienen. Sie eignet sich für anspruchsvolle Umgebungen, die eine robuste axiale Lastaufnahme und minimalen axialen Einbauraum erfordern.

Funktionen
  • Hohe axiale Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Anwendungen mit gleichbleibender Leistung
  • Minimaler axialer Platzbedarf ermöglicht kompakte Maschinenkonstruktionen und eine effiziente Raumnutzung
  • Hohe Steifigkeit gewährleistet präzise Positionierung und erhöhte Betriebssicherheit unter Last
  • Lange Lebensdauer verringert den Wartungsbedarf und erhöht die Betriebszeit der Anlagen
  • Kann mit Lagerringen für flexible Installation und Vielseitigkeit kombiniert werden
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Pressen, die kompakte Axiallager für hohe Belastungen benötigen
  • Ideal für Getriebe mit begrenztem Einbauraum
  • Kompatibel mit Werkzeugmaschinen, die präzise axiale Unterstützung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AXK
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
155 mm
Breite
4 mm
Referenzdrehzahl
1300 rpm
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Alternativen
Product Image

INA Axial-Nadelkranz AXK120155-A/0-10

  • ERIKS:23997166
  • Manufacturer:0000358239065

CHF 77.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026