CHF 77.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | AXK |
Typ | Axial needle roller and cage assembly |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 155 mm |
Breite | 4 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 102000 N |
Statische Belastung | 680000 N |
Referenzdrehzahl | 810 rpm |
Grenzdrehzahl | 2090 rpm |