SKF

SKF Axial-Nadelkranz AXK 110145

  • ERIKS:23760166
  • Hersteller:AXK 110145
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Nadelrollen- und Käfig-Axiallagereinheit ist dafür ausgelegt, erhebliche axiale Lasten in eine Richtung aufzunehmen. Mit einem Innendurchmesser von 110 mm und einem Außendurchmesser von 145 mm bietet sie hohe Steifigkeit bei minimalem axialem Bauraum. Das Design ermöglicht die Integration mit Lagerscheiben für vollständige Baugruppen. Die Ausführung aus Wälzlagerstahl gewährleistet eine zuverlässige Haltbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Hohe axiale Tragfähigkeit ermöglicht den Betrieb unter anspruchsvollen axialen Kraftbedingungen
  • Minimaler axialer Platzbedarf ermöglicht eine kompakte Gerätekonstruktion und eine effiziente Nutzung des Montagebereichs
  • Blechkäfig verbessert die Bauteilstabilität und die präzise Führung der Rollen während des Einsatzes
  • Das Design der Rollen- und Käfigbaugruppe reduziert die Reibung und verbessert die Betriebseffizienz
  • Kompatibel mit Lagerringen bietet flexible Montagemöglichkeiten für verschiedene Konfigurationen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Werkzeugmaschinenspindeln, die eine hohe axiale Tragfähigkeit erfordern
  • Ideal für Pressen und schwere Industriegetriebe mit begrenztem axialen Bauraum
  • Kompatibel mit Schubanwendungen bei Baumaschinen unter Verwendung von Lagerringen
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AXK
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
145 mm
Breite
4 mm
Referenzdrehzahl
1300 rpm
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Alternativen
Product Image

INA Axial-Nadelkranz AXK110145-A/0-10

  • ERIKS:24210559
  • Manufacturer:AXK110145-A/0-10

CHF 64.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026