CHF 64.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | AXK |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 145 mm |
Breite | 4 mm |
Dynamische Belastung | 97000 N |
Statische Belastung | 620000 N |
Referenzdrehzahl | 890 rpm |
Grenzdrehzahl | 2260 rpm |
CHF 82.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026