CHF 3.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.02inkl. MwSt
116 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | AXK |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 2 mm |
Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
Grenzdrehzahl | 10000 rpm |