Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | AXK |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 2 mm |
Dynamische Belastung | 9200 N |
Statische Belastung | 25500 N |
Referenzdrehzahl | 7400 rpm |
Grenzdrehzahl | 16900 rpm |
CHF 3.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.02inkl. MwSt
116 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026