SKF

SKF Axial-Nadelkranz AXK 100135

  • ERIKS:23760164
  • Hersteller:AXK 100135
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Axialnadellager- und Käfigeinheit nimmt hohe axiale Belastungen in eine Richtung bei minimalem axialem Bauraum auf. Die Konstruktion verwendet Nadelrollen und einen Käfig aus Stahlblech für hohe Steifigkeit und Tragfähigkeit. Sie nutzt die Stirnflächen benachbarter Bauteile als Laufbahnen, wodurch zusätzliche Axiallagerscheiben entfallen. Die Einheit kann mit Lagerscheiben für vollständige Lageranordnungen kombiniert werden.

Funktionen
  • Hohe axiale Tragfähigkeit ermöglicht eine zuverlässige Leistung bei hohen Schubanforderungen
  • Das Design mit minimaler axialer Bauhöhe spart Einbauraum in kompakten Baugruppen
  • Käfigkonstruktion aus Stahlblech erhöht die Steifigkeit und widersteht Verformungen unter Belastung
  • Funktioniert, indem benachbarte Maschinenoberflächen als Laufbahnen für eine vereinfachte Montage genutzt werden
  • Kompatibel mit Lagerringen für vielseitigen Einsatz in unterschiedlichen Anwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Industriegetrieben zur axialen Lastverwaltung
  • Ideal für Werkzeugmaschinenspindeln mit reduziertem axialem Bauraumbedarf
  • Kompatibel mit Fahrzeuggetrieben, die hohe Axialkräfte unterstützen
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AXK
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
135 mm
Breite
4 mm
Referenzdrehzahl
1400 rpm
Grenzdrehzahl
2800 rpm
Alternativen
Product Image

INA Axial-Nadelkranz AXK100135-A/0-10

  • ERIKS:24201125
  • Manufacturer:AXK100135-A/0-10

CHF 45.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.69inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026