CHF 45.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.69inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | AXK |
Typ | Axial needle roller and cage assembly |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 135 mm |
Breite | 4 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 91000 N |
Statische Belastung | 560000 N |
Referenzdrehzahl | 970 rpm |
Grenzdrehzahl | 2420 rpm |
CHF 59.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026