SKF

SKF Axial-Nadelkranz AXK 0821 TN

  • ERIKS:23760163
  • Hersteller:AXK 0821 TN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Nadellager- und Käfig-Axiallagereinheit ist so konstruiert, dass sie hohe axiale Belastungen in eine Richtung aufnimmt und dabei den axialen Bauraum minimiert. Durch ihre hohe Steifigkeit kann die Einheit dort eingesetzt werden, wo angrenzende Maschinenelemente als Laufbahnen dienen. Sie besteht aus Wälzlagerstahl und verfügt über einen nichtmetallischen Käfig für einen zuverlässigen Betrieb. Das Lager kann auch mit Scheiben kombiniert werden, um eine komplette Lagereinheit zu bilden.

Funktionen
  • Hohe axiale Tragfähigkeit ermöglicht zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen
  • Kompaktes Design ermöglicht die Installation in engen axialen Räumen und verringert den Platzbedarf der Ausrüstung
  • Nichtmetallischer Käfig minimiert das Gewicht und reduziert die Reibung für einen reibungsloseren Betrieb
  • Kompatibel mit Lagerringen, die flexible Montagekonfigurationen für unterschiedliche Anwendungen ermöglichen
  • Hohe Steifigkeit unterstützt eine stabile Bewegung und erhält die Präzision in Maschinenbaugruppen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Maschinen, die kompakte Axiallagereinheiten zur Aufnahme von Axialkräften benötigen
  • Ideal für die Integration in Anlagen mit begrenztem axialem Einbauraum
  • Kompatibel mit Industriegetrieben, die angrenzende Bauteile als Laufbahnen verwenden
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.41inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AXK
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
21 mm
Breite
2 mm
Referenzdrehzahl
5600 rpm
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Alternativen
Product Image

INA Axial-Nadelkranz AXK0821-TV/0-10

  • ERIKS:11670763
  • Manufacturer:7937609065

CHF 4.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026