INA

INA Axial-Nadelkranz AXK0821-TV/0-10

  • ERIKS:11670763
  • Hersteller:7937609065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Axial-Nadelkränze AXK bestehen aus formstabilen Kunststoff- oder Metallkäfigen, die mit einer großen Anzahl von Nadelrollen bestückt sind. Können Axialbelastungen in einer Richtung aufnehmen. Können in Anwendungen, bei denen die angrenzenden Maschinenteile nicht für Laufbahnen geeignet sind, mit Scheiben der Reihen LS, AS, GS 811 oder WS 811 kombiniert werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
AXK
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
21 mm
Breite
2 mm
Anzahl Reihen
Zweireihig
Dynamische Belastung
7800 N
Statische Belastung
19400 N
Referenzdrehzahl
8800 rpm
Grenzdrehzahl
17700 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Axial-Nadelkranz AXK 0821 TN

  • ERIKS:23760163
  • Manufacturer:AXK 0821 TN

CHF 4.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.41inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026