SKF

SKF Axial-Nadelkranz AXK 0515 TN

  • ERIKS:24003077
  • Hersteller:AXK 0515 TN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Nadelrollen- und Käfig-Axiallagereinheit ist darauf ausgelegt, hohe axiale Lasten und Spitzenkräfte in eine Richtung aufzunehmen. Sie bietet eine kompakte Bauweise mit minimalem axialem Platzbedarf und eignet sich somit für beengte Einbausituationen. Die Einheit zeichnet sich durch hohe Steifigkeit aus und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb unter schweren Lasten. Sie kann mit Lagerringen kombiniert werden, um vollständige Lagereinheiten zu bilden.

Funktionen
  • Hohe axiale Tragfähigkeit ermöglicht zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Anwendungen
  • Kompakte Bauhöhe von 0,0787 Zoll ermöglicht die Installation in begrenzten axialen Einbauräumen
  • Konstruktion mit hoher Steifigkeit gewährleistet einen stabilen Betrieb bei schwankenden Spitzenlasten
  • Modulare Montage kann mit Lagerscheiben für flexible Konfigurationen kombiniert werden
  • Nichtmetallischer Käfig reduziert die Reibung und unterstützt eine verlängerte Lebensdauer
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Maschinenkomponenten, die als Laufbahnen für platzsparende Integration dienen
  • Ideal für Industriegetriebe, die eine effiziente axiale Lastaufnahme benötigen
  • Kompatibel mit Automatisierungsanlagen, die kompakte Axiallagelösungen erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.44inkl. MwSt

73 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AXK
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
15 mm
Breite
2 mm
Referenzdrehzahl
6700 rpm
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Alternativen
Product Image

INA Axial-Nadelkranz AXK0515-TV/0-10

  • ERIKS:11670761
  • Manufacturer:7938099065

CHF 4.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026