CHF 4.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | AXK |
Typ | Axial needle roller and cage assembly |
Innendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 15 mm |
Breite | 2 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 4750 N |
Statische Belastung | 9200 N |
Referenzdrehzahl | 13000 rpm |
Grenzdrehzahl | 20500 rpm |
CHF 5.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.44inkl. MwSt
73 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026