SKF

SKF Automatische Schmierstoffgeber mit 12-24 VDC TLMR 201

  • ERIKS:13378613
  • Hersteller:TLMR 201
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der automatische Schmierstoffgeber TLMR versorgt eine einzelne Schmierstelle mit Fett. Durch seinen relativ hohen Betriebsdruck von 30 bar fördert der Schmierstoffgeber auch über eine längere Distanz die optimale Schmiermenge zu Schmierstellen in schwer zugänglichen und räumlich eingeschränkten Bereichen. Durch den breiten betriebstemperaturbereich und die robuste Ausführung eignet sich der Schmierstoffgeber TLMR für Applikationen mit Temperaturschwankungen und Vibrationen.
  • Kartuschen gefüllt mit qualitativ hochwertigen SKF Schmierfetten.
  • Temperaturunabhängige Abgabemenge
  • Abgabeperiode einstellbar bis zu 24 Monaten
  • Maximaler Betriebsdruck von 30 bar über den gesamten Abgabezeitraum hinweg
  • Es können unterschiedliche Entleerungszeiten eingestellt werden
  • Erhältlich in zwei Ausführungen: Der TLMR 101 wird mit Standard Lithium AA Batterien betrieben, der TLMR 201 wird mit 12-24 Volt DC betrieben
  • Kartuschen (nicht wiederbefüllbar) in 2 Größen erhältlich: 120 ml und 380 ml
Zur Liste hinzufügen

CHF 313.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 339.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TLMR
Typ
Lubricant Dispenser
Anstrieb Mechanismus
Elektromechanisch
DIN-Norm
DIN EN 60529
Zulassung
DIN EN 60529
Umgebungstemperatur
von -25 bis 70 °C
Betriebstemperatur
von -25 bis 70 °C
Max. Betriebsdruck
30 bar
Anzahl Anschlüsse
1
Maximumlänge Zulaufleitung
5 m
Schutzart (IP)
67
Nennspannung
24V DC
Alarmfunktion
Nein
Gewicht
0.9 kg
Norm
DIN 60529
Betriebsspannung
24 V
Länge
5000 mm
Anschluss
G 1/4
Alternativen

CHF 47.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.66inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

CHF 41.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.70inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

CHF 50.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Anschlussnippel G 1/4-G 1/4 LAPN 1/4

  • ERIKS:23766573
  • Manufacturer:LAPN 1/4

CHF 5.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

SKF Bogenfitting 45 Grad LAPA 45

  • ERIKS:23766554
  • Manufacturer:LAPA 45

CHF 12.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

SKF Ventilnippel G 1/4 LAPV 1/4

  • ERIKS:23766588
  • Manufacturer:LAPV 1/4

CHF 21.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026
Product Image

SKF Anschlussnippel G 1/4-G 3/8 LAPN 3/8

  • ERIKS:23766580
  • Manufacturer:LAPN 3/8

CHF 5.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.76inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Ähnliche Produkte
Product Image

SKF Plug TLMR 201-1

  • ERIKS:13378559
  • Manufacturer:TLMR 201-1

CHF 30.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026