CHF 50.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | LGHB 2 |
Typ | Refill Cartridge Set |
Anstrieb Mechanismus | Elektromechanisch |
Behältervolumen | 380 ml |
Schmierstoff | LGHB 2 |
Umgebungstemperatur | von -25 bis 70 °C |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Max. Betriebsdruck | 30 bar |
Anzahl Anschlüsse | 1 |
Maximumlänge Zulaufleitung | 5 m |
Schutzart (IP) | 67 |
Lagerfähigkeit in Monaten | 36 |
Gewicht | 0.488 kg |
Anschluss | G 1/4" |