SKF

SKF Anlaufscheibe Stahlblech/PTFE Composite Wartungsfrei PCMW 426601.5 E

  • ERIKS:23768860
  • Hersteller:PCMW 426601.5 E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Composite Anlaufscheiben sind Trockengleitlager für platzsparende, axial führende Lagerungen bei Dreh- und Schwenkbewegungen. Sie eignen sich für alle Anwendungsfälle, bei denen wartungsfreier Betrieb gefordert wird oder Mangelschmierung auftreten kann.
Composite Anlaufscheiben sind serienmäßig in zwei Ausführungen mit unterschiedlichen Gleitschichten erhältlich: Als Composite B/E- und als Composite M-Anlaufscheiben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
PCMW
Wellendurchmesser
42 mm
Außendurchmesser
66 mm
Breite
1.5 mm
Dynamische Belastung
163 kN
Statische Belastung
510 kN
Gewicht
23 g
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
Stahlblech
Material Lauffläche
PTFE Composite
D
66 mm
d
42 mm
B
1.5 mm
Alternativen
Product Image

INA Anlaufscheibe Stahl/E40 Wartungsfrei EGW42-E40-Z

  • ERIKS:23228831
  • Manufacturer:EGW42-E40-Z

CHF 4.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026