CHF 4.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGW |
Wellendurchmesser | 42 mm |
Außendurchmesser | 66 mm |
Breite | 1.5 mm |
Dynamische Belastung | 285 kN |
Statische Belastung | 509 kN |
Wartung | Wartungsfrei |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | E40 |
CHF 7.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026