CHF 5.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.57inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | PCMW |
Wellendurchmesser | 32 mm |
Außendurchmesser | 54 mm |
Breite | 1.5 mm |
Dynamische Belastung | 116 kN |
Statische Belastung | 365 kN |
Gewicht | 16 g |
Wartung | Wartungsfrei |
Material Mantel | Stahlblech |
Material Lauffläche | PTFE Composite |
D | 54 mm |
d | 32 mm |
B | 1.5 mm |
CHF 3.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.59inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026