INA

INA Anlaufscheibe Stahl/E40 Wartungsfrei EGW32-E40-Z

  • ERIKS:23228827
  • Hersteller:EGW32-E40-Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGW
Wellendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
54 mm
Breite
1.5 mm
Dynamische Belastung
208 kN
Statische Belastung
371 kN
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
E40
Alternativen

CHF 5.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.57inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026