CHF 3.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.98inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | PCMW |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 36 mm |
Breite | 1.5 mm |
Dynamische Belastung | 56 kN |
Statische Belastung | 176 kN |
Gewicht | 7.8 g |
Wartung | Wartungsfrei |
Material Mantel | Stahlblech |
Material Lauffläche | PTFE Composite |
D | 36 mm |
d | 20 mm |
B | 1.5 mm |
CHF 1.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026