CHF 1.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGW |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 36 mm |
Breite | 1.5 mm |
Dynamische Belastung | 98.5 kN |
Statische Belastung | 176 kN |
Wartung | Wartungsfrei |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | E40 |
CHF 3.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.98inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026