SKF

SKF Anlaufscheibe Stahlblech/PTFE Composite Wartungsfrei PCMW 102001.5 E

  • ERIKS:24004100
  • Hersteller:PCMW 102001.5 E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Composite Anlaufscheiben sind Trockengleitlager für platzsparende, axial führende Lagerungen bei Dreh- und Schwenkbewegungen. Sie eignen sich für alle Anwendungsfälle, bei denen wartungsfreier Betrieb gefordert wird oder Mangelschmierung auftreten kann.
Composite Anlaufscheiben sind serienmäßig in zwei Ausführungen mit unterschiedlichen Gleitschichten erhältlich: Als Composite B/E- und als Composite M-Anlaufscheiben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.92inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
PCMW
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
1.5 mm
Gewicht
2.5 g
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
Stahlblech
Material Lauffläche
PTFE Composite
D
20 mm
d
10 mm
B
1.5 mm
Alternativen
Product Image

INA Anlaufscheibe Stahl/E40 Wartungsfrei EGW10-E40-Z

  • ERIKS:23228812
  • Manufacturer:EGW10-E40-Z

CHF 1.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.22inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026