CHF 1.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.22inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGW |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 1.5 mm |
Dynamische Belastung | 33 kN |
Statische Belastung | 58.9 kN |
Wartung | Wartungsfrei |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | E40 |
CHF 2.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.92inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026