CHF 12.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | PCMW |
Wellendurchmesser | 52 mm |
Außendurchmesser | 78 mm |
Breite | 2 mm |
Dynamische Belastung | 315 kN |
Statische Belastung | 655 kN |
Gewicht | 36 g |
Wartung | Wartungsarm |
Material Mantel | Stahlblech |
Material Lauffläche | POM Composite |
D | 78 mm |
d | 52 mm |
B | 2 mm |
CHF 6.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.96inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026