CHF 6.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.96inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGW |
Wellendurchmesser | 52 mm |
Außendurchmesser | 78 mm |
Breite | 2 mm |
Dynamische Belastung | 186 kN |
Statische Belastung | 372 kN |
Wartung | Wartungsarm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | E50 |
CHF 12.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026