Eriks
SKF

SKF Abziehhülse für metrische Wellen geeignet für Druckölmontage AOH 3144

  • ERIKS:23760087
  • Hersteller:AOH 3144
Image 1
Abziehülse für metrische Wellen. Abziehhülsen eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz. Ausführung für Druckölmontage. Diese Abziehhülsen der Ausführung AOH haben zwei Ölzuführbohrungen auf der Gewindeseite sowie Verteilungsnuten in Umfangs- und Axialrichtung, und zwar sowohl in der Mantelfläche als auch in der Hülsenbohrung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'136.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'228.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AOH
Wellendurchmesser
200 mm
Breite
145 mm
Gewindegröße
Tr240x4
geeignet für Druckölmontage
Ja
Alternativen

CHF 2'272.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'457.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Nutmutter HM 3048

  • ERIKS:23765749
  • Manufacturer:HM 3048

CHF 498.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 539.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 181.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026