SKF

SKF Abziehhülse für metrische Wellen AHX 319

  • ERIKS:23760023
  • Hersteller:AHX 319
Image 1
Abziehülse für metrische Wellen. Abziehhülsen eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz.
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AHX
Wellendurchmesser
90 mm
Breite
57 mm
Gewindegröße
M 105x2
geeignet für Druckölmontage
Nein
Alternativen

CHF 2.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Ersatzteile & Zubehör

CHF 70.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026