Eriks
SKF

SKF 7230 BCBM, Schrägkugellager, 40 Deg, 150 mm ID, 270 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:23759726
  • Hersteller:7230 BCBM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'672.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'808.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
270 mm
Breite
45 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
216 kN
Statische Belastung
240 kN
Referenzdrehzahl
2800 rpm
Grenzdrehzahl
3200 rpm
Gewicht
10.83 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 1'546.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'672.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026