CHF 1'546.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'672.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 270 mm |
Breite | 45 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 245 kN |
Statische Belastung | 275 kN |
Referenzdrehzahl | 2850 rpm |
Grenzdrehzahl | 4100 rpm |
Gewicht | 10.991 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 1'672.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'808.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026