CHF 1'337.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'445.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 42 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 199 kN |
Statische Belastung | 212 kN |
Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
Gewicht | 8.63 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 1'342.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'451.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026