Eriks
FAG

FAG 7228-B-XL-MP-UA, Schrägkugellager, 40 Deg, 140 mm ID, 250 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:11668516
  • Hersteller:167257190000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'342.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'451.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
250 mm
Breite
42 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
214 kN
Statische Belastung
231 kN
Referenzdrehzahl
3100 rpm
Grenzdrehzahl
4450 rpm
Gewicht
8.695 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 1'223.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'322.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026