Eriks
SKF

SKF 7226 BM, Schrägkugellager, 40 Deg, 130 mm ID, 230 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:23759724
  • Hersteller:7226 BM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 957.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'035.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
186 kN
Statische Belastung
193 kN
Referenzdrehzahl
3400 rpm
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Gewicht
6.763 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 970.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'049.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026