CHF 970.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'049.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Breite | 40 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 200 kN |
Statische Belastung | 204 kN |
Referenzdrehzahl | 3350 rpm |
Grenzdrehzahl | 4850 rpm |
Gewicht | 6.88 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 957.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'035.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026