




CHF 1'051.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'136.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Breite | 40 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 186 kN |
Statische Belastung | 193 kN |
Referenzdrehzahl | 3400 rpm |
Grenzdrehzahl | 3800 rpm |
Gewicht | 6.763 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 970.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'049.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026