Eriks
SKF

SKF 7224 BM, Schrägkugellager, 40 Deg, 120 mm ID, 215 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:23759718
  • Hersteller:7224 BM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 822.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 889.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
165 kN
Statische Belastung
163 kN
Referenzdrehzahl
3600 rpm
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Gewicht
5.893 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 828.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 895.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026