CHF 828.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 895.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 40 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 182 kN |
Statische Belastung | 178 kN |
Referenzdrehzahl | 3700 rpm |
Grenzdrehzahl | 5200 rpm |
Gewicht | 5.969 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 822.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 889.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026