CHF 841.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 909.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 40 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 165 kN |
Statische Belastung | 163 kN |
Referenzdrehzahl | 3600 rpm |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
Gewicht | 5.893 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 911.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 985.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026