Eriks
FAG

FAG 7224-B-XL-MP-UO, Schrägkugellager, 40 Deg, 120 mm ID, 215 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:12624768
  • Hersteller:7224-B-MP-UO
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 911.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 985.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
182 kN
Statische Belastung
178 kN
Referenzdrehzahl
3700 rpm
Grenzdrehzahl
5200 rpm
Gewicht
5.978 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 841.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 909.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026