SKF

SKF 7222 BECBP, Schrägkugellager, 40 Deg, 110 mm ID, 200 mm OD, Polymer Käfig

  • ERIKS:23759714
  • Hersteller:7222 BECBP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 517.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 559.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
38 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polymer
Dynamische Belastung
163 kN
Statische Belastung
156 kN
Referenzdrehzahl
4000 rpm
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Gewicht
4.436 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 553.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 598.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026