Eriks
FAG

FAG 7222-B-XL-TVP-UA, Schrägkugellager, 40 Deg, 110 mm ID, 200 mm OD, Polyamid Käfig

  • ERIKS:11668512
  • Hersteller:167256540000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 553.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 598.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
38 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
167 kN
Statische Belastung
154 kN
Referenzdrehzahl
3950 rpm
Grenzdrehzahl
4350 rpm
Gewicht
4.445 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 517.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 559.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026