Eriks
SKF

SKF 7222 BECBM, Schrägkugellager, 40 Deg, 110 mm ID, 200 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:23759713
  • Hersteller:7222 BECBM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 773.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 836.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
38 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
163 kN
Statische Belastung
156 kN
Referenzdrehzahl
4000 rpm
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Gewicht
4.915 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 699.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 755.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026