CHF 699.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 755.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 38 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 167 kN |
Statische Belastung | 154 kN |
Referenzdrehzahl | 3950 rpm |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
Gewicht | 4.98 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 728.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 787.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026