CHF 412.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 446.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 28 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 95.6 kN |
Statische Belastung | 83 kN |
Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Gewicht | 1.99 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 377.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 408.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026