CHF 377.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 408.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 28 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Stahlblech |
Dynamische Belastung | 97 kN |
Statische Belastung | 86 kN |
Referenzdrehzahl | 4750 rpm |
Grenzdrehzahl | 5900 rpm |
Gewicht | 1.868 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 412.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 446.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026