SKF

SKF 7216 BEGAP, Schrägkugellager, 40 Deg, 80 mm ID, 140 mm OD, Polymer Käfig

  • ERIKS:12121260
  • Hersteller:7216 BEGAP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 215.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 233.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polymer
Dynamische Belastung
80.6 kN
Statische Belastung
69.5 kN
Referenzdrehzahl
5600 rpm
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Gewicht
1.43 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 249.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 269.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026