CHF 249.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 269.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 26 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Polyamid |
Dynamische Belastung | 85 kN |
Statische Belastung | 72 kN |
Referenzdrehzahl | 4950 rpm |
Grenzdrehzahl | 6400 rpm |
Gewicht | 1.42 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 215.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 233.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026